SCHNEIDER ELECTRIC - Turvakytkin 20A 7,5kW IP65 - VCF0GE

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - punainen

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110194081

Sähkönumero

3606020

Toimittajan tuotenumero

VCF0GE

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

punainen

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

90 mm

Korkeus:

146 mm

Syvyys:

131 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

11 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

kyllä

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

57 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

20 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

10 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0.3 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

7.5 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys Turvakytkin VCF0GE 20 A IP65

TeSys-turvakytkimet

Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.

Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
  • moottorien DOL-käynnistys ja -pysäytys
  • koneen ohjauspiirin kuorman katkaisu