SCHNEIDER ELECTRIC - Turvarele - 2 AI sisäänt. laaj. Jousiliiti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaustulot - muu
Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä - ei
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487042198
Sähkönumero
2724801
Toimittajan tuotenumero
XPSMCMAI0200G
Tukkuerä
4
Mittaustulot:
muu
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä:
ei
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
0
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
118 mm
Syvyys:
114.5 mm
Energiankulutus:
3 W
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Malli / Tyyppi:
laajennuslaite
Rajakytkimien valvontaan:
ei
Hätä-seis -piirien valvontaan:
ei
Venttiilien valvontaan:
ei
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Valokennosuojauksen valvontaan:
ei
Kosketustunnistimien valvontaan:
ei
Magneettikytkinten valvontaan:
ei
Lähestymiskytkinten valvontaan:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
4
Pysäytysluokka IEC 60204:
0 + 1
Käynnistyskäsky:
kyllä
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Mykistys:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
BG BIA -hyväksyntä:
ei
UL-hyväksytty:
kyllä
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 1:
24...24 V
Tämä turvallinen laajennusmoduuli on suunniteltu turvallisia tuloja varten, ja se kuuluu Modicon MCM -moduulirakenteisten turvaohjainten sarjaan. Siinä on 2 konfiguroitavissa olevaa analogiatuloa, 0-20mA ja 0-10V, jotka voidaan valita SoSafe-konfigurointiohjelmiston kautta. Sen etupuolella on LED-valot, jotka näyttävät tilan, irrotettavat jousipuristusliittimet sähköliitäntää varten, ja se on IP20-luokiteltu. Analogiset tulot ovat konfiguroitavissa yksittäin tai pareittain, ja kullekin tulolle on konfiguroitavissa suodattimet ja viiveet. Sen nimellinen syöttöjännite on 24V DC ja suurin tehohäviö 3W. Se painaa 0,127 kg. Sen mitat ovat 45 mm (syvyys), 99 mm (korkeus) ja 114,5 mm (leveys). Sen kotelo on punainen. Se antaa turvallisen signaalin, jos nykyinen tuloarvo on määritellyn ja säädettävän turva-alueen sisällä. Se on sertifioitu TÜV SÜD:n, RCM:n ja cULusin toimesta. Se saavuttaa kategorian 4, PL e, EN/ISO 13849-1:n, SIL CL 3:n ja IEC/EN 61508:n, IEC/EN 60261:n mukaisesti. Se on yhteensopiva taustalevyn liittimien kanssa. Se myydään 1 kappaleen pakkauksessa. Se asennetaan EN 50022:n mukaiseen Omega 35 mm:n DIN-kiskoon. Modicon MCM -valikoima on suunniteltu tarjoamaan kattavin mahdollinen suojaus henkilöstölle ja laitteille. Modicon MCM -valikoima on suunniteltu turvallisuussovelluksiin, jotka edellyttävät suorituskykytason PL e/luokka 4 EN ISO 13849-1 ja SIL3 EN/IEC 61508 vaatimustenmukaisuutta.


