SCHNEIDER ELECTRIC - Turvarele - 48-240V, SIL3, Ruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaustulot - 2-kanavainen
Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä - kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 5
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
71 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606482034020
Sähkönumero
2721375
Toimittajan tuotenumero
XPSBAC34AP
Tukkuerä
16
Mittaustulot:
2-kanavainen
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä:
kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
5
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
0
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
120 mm
Energiankulutus:
1.1 W
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Mitoitettu kytkentävirta:
1.1 A
Malli / Tyyppi:
peruslaite
Rajakytkimien valvontaan:
kyllä
Hätä-seis -piirien valvontaan:
kyllä
Venttiilien valvontaan:
ei
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Valokennosuojauksen valvontaan:
ei
Kosketustunnistimien valvontaan:
ei
Magneettikytkinten valvontaan:
ei
Lähestymiskytkinten valvontaan:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
4
Pysäytysluokka IEC 60204:
0
Käynnistyskäsky:
kyllä
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Mykistys:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
BG BIA -hyväksyntä:
ei
UL-hyväksytty:
ei
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 1:
24...24 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 2:
24...24 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Preventa XPS Universal turvareleet ovat oikea valinta kun halutaan ohjata helposti yhtä turvatoimintoa sovelluksessa. Tyypillisesti turvarelettä käytetään yksinkertaisissa ja keskitason koneissa. Preventa XPS Universal yhdistää turvareleiden käytön helppouden monipuoliseen diagnostiikkaan. Aikaisemmin toiminnot ovat vaatineet mutkikkaampaa ja kalliimpaa kenttäväyläteknologiaa.:
- Yksinkertaisella, yhden johdon ratkaisulla, turvareleen älykäs lähtö ja PLC:n digitaalinen tulo välittävät yli 40 erilaista diagnostiikkaviestiä (tyypistä riippuen)!
- Diagnostiikkaviesteillä voit vähentää koneen seisokkiaikaa, koska saat tarkempaa tietoa tuotantokatkon juurisyystä.
- Lisäksi turvareleen älykäs lähtö mahdollistaa tiedot tulevasta testausvälistä sekä elinkaaren aikana käytettävissä olevien syklien määrästä.
- 22.5 & 45 mm leveys.
- Liittimet 2 rivissä yllä ja alla (irroitettavat ruuvi- tai jousiliittimet)
- Sinetöitävä ja läpinäkyvä suojakansi asiatottoman käytön estämiseksi.
- Laajennusliitin kyljessä mahdollistaa turvalähtöjen lisäyksen ilman erillistä johdottamista.(EI koske XPSUAB & XPSUEP).
- IP40 kotelolle, IP20 liittimille.
- DIN-kisko & tai pohja-asennus
- 24 Vac/dc + laajajännitealue 48…240 Vac/dc (vain 2 erilaista jännitesyöttöaluetta)
Edut
- Yli 40 erilaista diagnostiikkaviestiä – ilman erillistä kenttäväyläliitäntää
- Pienempi seisokkiaika kattavien diagnostiikkaviestien ansiosta
- Tilatiedot tulevista testauksesta (toiminnallisen testin aikaväli) ja jäljellä olevien toimintasyklien määrä ennen saavutettua käyttöikää
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


