SCHNEIDER ELECTRIC - Tuuletin - Jäähdytin 304L 600W 230V

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ilma/ilma

  • Käyttöjännite 50 Hz - 220...240 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Kokonaisjäähdytyskapasiteetti EN 14511 at 35/35 °C mukaan - 650 W

  • Käyttöjännite 60 Hz - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 073 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486054987

Sähkönumero

3458437

Toimittajan tuotenumero

NSYCUX600DG

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ilma/ilma

Käyttöjännite 50 Hz:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Kokonaisjäähdytyskapasiteetti EN 14511 at 35/35 °C mukaan:

650 W

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

Pyörimisnopeus säädelty:

ei

Lämpötilansäädöllä:

kyllä

Toiminto isäntä/orja:

kyllä

Lämmitystoiminnolla:

ei

Jäähdytyksen ilmavirta:

117...117 m³/h

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

5...55 °C

Leveys:

290 mm

Korkeus:

460 mm

Syvyys:

190 mm

Kylmäaineen tyyppi:

R134a

Materiaali:

teräs

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Jäähdytin seinäasennettava, Climasys CU, Ruostumaton teräs, 600W, 230V,50/60Hz, IP55

Jäähdyttimien energiatehokkuussuhde ja painokokoyhdistelmä on huippuluokkaa. Väyläliityntä ja ominaisuudet:
· Hälytysten, käyttötilan ja tietojen etänäkyvyys Modbus RTU-väylän kautta
· Luokkansa paras laitteisto ja IP55
· Mikrokanava lauhduttimen lämmönvaihtimella saadaan hyvä hyötysuhde ja pitkä käyttöikä Asennus kaapin sivulle tai kattoon
· 40 tuotereferenssiä kaikissa UL hyväksyntä
· Aikaa säästävät ominaisuudet, kuten asennuskiinnikkeet, nostolenkki ja jälkiasennussarjat