SCHNEIDER ELECTRIC - Tyhjä Kilpi, Valk/Kelt Tausta - ZBY4101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - muu
Merkinnän kieli - muu
Merkintä ISO-symboleilla - muu
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110092639
Sähkönumero
2321132
Toimittajan tuotenumero
ZBY4101
Tukkuerä
10
Merkinnän/painatuksen merkitys:
muu
Merkinnän kieli:
muu
Merkintä ISO-symboleilla:
muu
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
30 mm
Ulkohalkaisija:
22 mm
Korkeus:
40 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kilvenpidin
Kiinnittyy painikkeen ympärille asennuspintaa vastaan
Kiinnikkeeseen on helppo kiinnittää kilpi pikakiinnityksellä
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


