SCHNEIDER ELECTRIC - Työkalu-kuitu - Hitsauspak. HD 288xkuitua 4U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkossuojien lukumäärä - 288

  • Soveltuu - muu

  • Jatkosten lukumäärä - 288

  • Asennustapa - muu

  • Jatkospidike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4892552922932

Sähkönumero

7200927

Toimittajan tuotenumero

ACTFMSPT4USET

Tukkuerä

1

Jatkossuojien lukumäärä:

288

Soveltuu:

muu

Jatkosten lukumäärä:

288

Asennustapa:

muu

Jatkospidike:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi hitsauspaketti HD 288xkuitua 4U

Valokuitu hitsauspaketit kuituliitoksiin

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan