SCHNEIDER ELECTRIC - Työkalu-kuitu - Hitsauspaketti HD 24xkuitua 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkossuojien lukumäärä - 24
Soveltuu - muu
Pituus - 155.2 mm
Jatkosten lukumäärä - 24
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4892552922918
Sähkönumero
7200923
Toimittajan tuotenumero
ACTFMSPTKIT
Tukkuerä
36
Jatkossuojien lukumäärä:
24
Soveltuu:
muu
Pituus:
155.2 mm
Jatkosten lukumäärä:
24
Asennustapa:
muu
Jatkospidike:
kyllä
Leveys:
92.4 mm
Korkeus:
10 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Actassi hitsauspaketti HD 24xkuitua 1U
Valokuitu hitsauspaketit kuituliitoksiin
Valokuitu hitsauspaketit kuituliitoksiin
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


