SCHNEIDER ELECTRIC - Työkalu Unica System+ - Reikäpora Pöytäyks XS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 60 mm

  • Leikkaussyvyys - 38 mm

  • Kiinnitys - sylinterimäinen pistoakseli

  • Teränpidin - ei

  • Soveltuu alumiinille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489819248

Sähkönumero

1458086

Toimittajan tuotenumero

INS44030

Tukkuerä

20

Halkaisija:

60 mm

Leikkaussyvyys:

38 mm

Kiinnitys:

sylinterimäinen pistoakseli

Teränpidin:

ei

Soveltuu alumiinille:

ei

Soveltuu teräkselle:

ei

Keskiöporan koko:

5 mm

Soveltuu puulle:

kyllä

Soveltuu muoville:

kyllä

Soveltuu messingille:

ei

Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:

ei

Soveltuu valuraudalle:

ei

Soveltuu kirjometallille (=ei rautametalli):

ei

Reikäpora Pöytäyks XS 60mm

Joustavia toimintoja nykyaikaisen työpaikan tarpeisiin. Unica System+ -työpöytäyksiköillä tuot verkkoyhteydet ja virransyötön työpöydällesi. Tähän innovatiiviseen tuotemallistoon kuuluu yksipistorasiaisia liittimiä, USB-laturilla varustettuja pistorasioita sekä USB-A - ja C-laturien yhdistelmiä.Nämä valkoisina tai antrasiitin värisinä saatavat valmiiksi johdotetut ratkaisut ovat todella helppoja asentaa, ja ne sopivat loistavasti kaikkiin työtiloihin.Pöytäyksiköiden asennusaukon koko 60mm. USB-latauksen enimmäisvirta 3,1A. Yksiköt voidaan varustaa läpinäkyvällä kannella, joka suojaa pölyltä ja nesteiltä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan