SCHNEIDER ELECTRIC - Työmaavalaisin Thorsman - LED 30W, 3000lm, 4000K, IP65


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK05
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489903268
Sähkönumero
4301809
Toimittajan tuotenumero
IMT47226
Tukkuerä
5
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Soveltuu lampputeholle:
30...30 W
Jalustatuki:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sisältää pistorasian:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Pyörät:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Liitäntäkaapelin pituus:
3 m
Kytkentätapa:
muu
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Teline:
kyllä
Telineen väri:
vihreä
Leveys:
204 mm
Korkeus:
229 mm
Syvyys:
40 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3000...0 lm
Thorsman LED 30W, 3000lm, 4000K, IP65