Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Työvirtalaukaisija MX 125VDC - LV429393

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

125...125 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 125...125 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480019159

Sähkönumero

3653198

Toimittajan tuotenumero

LV429393

Tukkuerä

60

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

125...125 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Energiankulutus:

5 W

NSX Compact Työvirtalaukaisija MX 125VDC

NSX Compact katkaisijan työvirtalaukaisija
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.


Työvirtalaukaisija laukaisee katkaisijan ohjausjännitteen avulla. Näin voidaan häiriö tai vikatilanteessa katkaista syöttö nopeasti ja turvallisesti.
Työvirtalaukaisija toimii, jos ohjausimpulssin (>20ms) tai jatkuvan ohjauksen jännite >0,7 x kelan nimellisjännite.

Vasteaika 50ms

Laukaisijoita saatavilla 24-380VAC ja 24-250VDC jännitteille.
Myös viiveyksikkö.