SCHNEIDER ELECTRIC - Työvirtalaukaisija MX 48VAC - LV429385

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...48 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...48 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 48...48 V

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480019074

Sähkönumero

3653190

Toimittajan tuotenumero

LV429385

Tukkuerä

10

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...48 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...48 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Energiankulutus:

5 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact Työvirtalaukaisija MX 48VAC

NSX Compact katkaisijan työvirtalaukaisija
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.


Työvirtalaukaisija laukaisee katkaisijan ohjausjännitteen avulla. Näin voidaan häiriö tai vikatilanteessa katkaista syöttö nopeasti ja turvallisesti.
Työvirtalaukaisija toimii, jos ohjausimpulssin (>20ms) tai jatkuvan ohjauksen jännite >0,7 x kelan nimellisjännite.

Vasteaika 50ms

Laukaisijoita saatavilla 24-380VAC ja 24-250VDC jännitteille.
Myös viiveyksikkö.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan