SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkokulma - OL 80 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 105 mm
Syvyys - 63 mm
Kansien lukumäärä - 0
Kannen leveys 1 - 50 mm
Symmetrinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485123103
Sähkönumero
1458201
Toimittajan tuotenumero
INS12102
Tukkuerä
INS12102
Leveys:
105 mm
Syvyys:
63 mm
Kansien lukumäärä:
0
Kannen leveys 1:
50 mm
Symmetrinen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kulma:
90...90 °
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
Kaapelipidikkeillä:
ei


