Etusivu
Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkokulma Optiline - OL mini - YH1845 PC/ABS valk

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 47 mm

  • Leveys - 42 mm

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Kulma - 90...90 °

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Optiline mini

EAN-koodi

3606480311376

Sähkönumero

1400894

Toimittajan tuotenumero

ISM14502

Tukkuerä

10

Korkeus:

47 mm

Leveys:

42 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kulma:

90...90 °

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Optiline minikanava 1845 ulkokulma PC/ABS valk RAL 9010