SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkokulma Thorsman - TTI-YH123 val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 72 mm

  • Syvyys - 145 mm

  • Kansien lukumäärä - 0

  • Väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - pohja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885589520

Sähkönumero

1422548

Toimittajan tuotenumero

5589520

Tukkuerä

10

Leveys:

72 mm

Syvyys:

145 mm

Kansien lukumäärä:

0

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

pohja

Kulma:

85...135 °

Symmetrinen:

kyllä

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Thorsman TTI-YH123 72mm säädettävä Ulkokulma valkoinen

Thorsman ulkokulma kappaleet
Ulkokulmalla liität helposti kanavan seinän kulman yli

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan