SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkoneva painike jousipalaut. - ZB4BL434 valk.-pun. STOP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - punainen
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen tyyppi - korkea
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110887853
Sähkönumero
2320476
Toimittajan tuotenumero
ZB4BL434
Tukkuerä
10
Painikkeen väri:
punainen
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen tyyppi:
korkea
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Valaistavissa:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Merkinnällä:
kyllä
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Ulkoneva ZB4 painike
- Eritäin helppo käyttää paksut hansikkaat kädessä
- Väreinä valkoinen, musta, vihreä, punainen, keltainen ja sininen
- Painikkeita saatavissa myös valmiilla merkinnöillä
- Painikkeissa jousipalautus
- Kotelointitaso jopa IP66, IP69K
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


