Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkosivukello 400 A - 07574860 1141120-00 A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkosivukello 400 A - 07574860 1141120-00 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtalähde - verkkovirta

  • Malli / Tyyppi - osoitinkello

  • Ajanasetustapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Ilmaisun muoto - analoginen, viivat

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071650402

Sähkönumero

7165040

Toimittajan tuotenumero

FFS07574860

Tukkuerä

1

Virtalähde:

verkkovirta

Malli / Tyyppi:

osoitinkello

Ajanasetustapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Ilmaisun muoto:

analoginen, viivat

Seinäasennus:

kyllä

Irrallinen:

ei

Halkaisija:

400 mm

Päiväysnäyttö:

ei

Kansi:

muu

Rungon väri:

alumiini

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lämpötilanilmaisin:

ei

Viikonpäivänäyttö:

ei

Ajanotto/ajastin:

ei

Rungon muoto:

pyöreä

Mukana kannatin:

ei

Sisäänrakennettu:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Näyttötapa:

tunnit, minuutit

Läpinäkyvä:

ei

Kauko-ohjattava:

ei

Kattoasennus:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Kotelon RAL-numero:

7037

Valolla:

ei

LED-värimoodien lukumäärä:

0

LED-indikoinnilla:

ei

Ulkosivukello 1141120-00/400A. Minuuttipulssikoneisto, virrankulutus 15 mA. Arabilaiset numerot ja lyhyet mustat minuuttiviivat. Kellotaulun halkaisija 400 mm. Alumiinikehys (RAL 7037). IP54, pohjalevy.

Ulkosivukello 1141120-00/400A. Minuuttipulssikoneisto, virrankulutus 15 mA. Arabilaiset numerot ja lyhyet mustat minuuttiviivat. Kellotaulun halkaisija 400 mm. Alumiinikehys (RAL 7037). IP54, pohjalevy.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan