SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkosivukello valolla 900 A - 07574882 1192120-00 valo A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071430424
Sähkönumero
7143042
Toimittajan tuotenumero
FFS07574882
Tukkuerä
FFS07574882
Ulkosivukello 1192120-00 valo A. Käyttöjännite 230 VAC.Minuuttipulssikoneisto, virrankulutus 15 mA. Arab. numerot ja lyhyetmustat minuuttiviivat. Kellotaulun halk. 900 mm. Alum.kehys (RAL 7037).Rengasloisteputki TL-E 40W830 G10q, ei sisälly. IP54.
Ulkosivukello 1192120-00 valo A. Käyttöjännite 230 VAC. Minuuttipulssikoneisto, virrankulutus 15 mA. Arab. numerot ja lyhyet mustat minuuttiviivat. Kellotaulun halk. 900 mm. Alum.kehys (RAL 7037). Rengasloisteputki TL-E 40W830 G10q, ei sisälly. IP54.
Ulkosivukello 1192120-00 valo A. Käyttöjännite 230 VAC. Minuuttipulssikoneisto, virrankulutus 15 mA. Arab. numerot ja lyhyet mustat minuuttiviivat. Kellotaulun halk. 900 mm. Alum.kehys (RAL 7037). Rengasloisteputki TL-E 40W830 G10q, ei sisälly. IP54.


