SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkosivukello valolla 900 H - 07574884 1194120-00 valo H

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkosivukello valolla 900 H - 07574884 1194120-00 valo H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071430127

Sähkönumero

7143012

Toimittajan tuotenumero

FFS07574884

Tukkuerä

FFS07574884

Ulkosivukello 1194120-00 valo H. Käyttöjännite 230 VAC.Minuuttipulssikoneisto, virrankulutus 15 mA. Mustat tunti- jaminuuttiviivat. Kellotaulun halk. 900 mm. Alum.kehys (RAL 7037).Rengasloisteputki TL-E 40W830 G10q, ei sisälly. IP54.

Ulkosivukello 1194120-00 valo H. Käyttöjännite 230 VAC. Minuuttipulssikoneisto, virrankulutus 15 mA. Mustat tunti- ja minuuttiviivat. Kellotaulun halk. 900 mm. Alum.kehys (RAL 7037). Rengasloisteputki TL-E 40W830 G10q, ei sisälly. IP54.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan