Etusivu
Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Umpikeskiölevy Exxact - Keskiö umpi met

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - umpikansi

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Exxact

EAN-koodi

3606480203169

Sähkönumero

2112211

Toimittajan tuotenumero

WDE004725

Tukkuerä

5

Käyttö:

umpikansi

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Liitinten lukumäärä:

0

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

11.8 mm

Exxact Umpilevy MET

Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin
Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioda Pohjoismaista asennustapaa.

Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:
  • Valkoinen – korkeakiiltoinen pinta
  • Antrasiitti – pehmeäkiiltoinen pinta
  • Metallic – pehmeäkiiltoinen pinta