SCHNEIDER ELECTRIC - Uppoas.kehikkok.pidin 30x40mm - ZBZ34 8x27mm kilvelle

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 30 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

  • Väri - musta

  • Muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,03 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110095883

Sähkönumero

2321168

Toimittajan tuotenumero

ZBZ34

Tukkuerä

10

Leveys:

30 mm

Korkeus:

40 mm

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Väri:

musta

Muoto:

suorakulmainen

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kilvenpidin 8 X 27 mm Kilvelle

Kilvenpidin
Kiinnittyy painikkeen ympärille asennuspintaa vastaan
Kiinnikkeeseen on helppo kiinnittää kilpi pikakiinnityksellä

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan