SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-hallintakortti - Modbus-kortti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - verkkorajapinta
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Leveys - 52.4 mm
Korkeus - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304403890
Sähkönumero
8411575
Toimittajan tuotenumero
SRVSMB001
Tukkuerä
52
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
verkkorajapinta
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Leveys:
52.4 mm
Korkeus:
26 mm
Syvyys:
80 mm
Nimellisvirta:
0 A
Vakioteho:
0 VA
Suorituskyky/kapasiteetti:
0 Ah
Easy UPS SRVS Modbus-kortti
Tämä Modbus-kortti on yhteensopiva Easy UPS SRVS -tuoteperheen laitteiden kanssa. Modbus-kortti mahdollistaa UPS-laitteen etähallinnan Modbus -sarjaliikenneprotokollan avulla.
Tämä Modbus-kortti on yhteensopiva Easy UPS SRVS -tuoteperheen laitteiden kanssa. Modbus-kortti mahdollistaa UPS-laitteen etähallinnan Modbus -sarjaliikenneprotokollan avulla.
- UPS-laitteen etähallinta
- Automaattisten sammutusten aikataulutus
- Muokattavat toiminnot sähkönjakeluhäiriöiden aikana
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


