SCHNEIDER ELECTRIC - UPS line-interact Back-UPS Pro - BR1500GI

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1500 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3.39 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

499 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304268741

Sähkönumero

8438136

Toimittajan tuotenumero

BR1500GI

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1500 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

3.39 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

301 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

112 mm

Syvyys:

382 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

865 W

Efektiivinen lähtöteho:

865 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

10

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

13 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0 %

Antotehokerroin:

0.58

Kokonaistehokkuus:

90 %

Teho eco-toiminnolla:

95 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...50 Hz

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Back-UPS Pro 1500VA line-interactive UPS virransäästötoiminnolla

Back-UPS Pro
Luotettava virranvarmistus ja pienempi sähkönkulutus!

Back-UPS RS 1500VA (BR1500GI) mallissa on edistyksellinen energiansäästötoiminto. UPSissa on yksi ”master” pistoke, jonka kautta kontrolloidaan muita pistokkeita, esim. sammutetaan automaattisesti oheislaitteet jos ne ovat pitkään käyttämättä.Tai jos PC sammutetaan, voidaan tarvittaessa katkaista virta automaattisesti kaikilta lisälaitteilta. UPSissa on integroitu LCD näyttö josta käyttäjä saa helposti tarvitsemansa tiedot UPSin tilasta, esim. varakäyntiajan, kuorman, sähköhäiriöt, jännitteen jne.Lisäksi laite tarjoaa luotettavan akku- ja ylijännitesuojauksen, virranmuokkauksen ja uuden sukupolven jännitteentasauksen (Smart AVR) joka pidentää akkujen elinikää ja säästää energiaa.PowerChute -hallintaohjelmisto ja automaattinen alasajo täydentävät kokonaisuuden ja tekevät Back-UPS RS laitteesta ideaalituotteen kodin ja toimiston sähkönsuojaukseen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan