SCHNEIDER ELECTRIC - UPS line-interact Back-UPS Pro - BR900G-GR

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 900 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 4.6 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

430 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304286912

Sähkönumero

8438365

Toimittajan tuotenumero

BR900G-GR

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

900 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

4.6 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

250 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

100 mm

Syvyys:

382 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

540 W

Efektiivinen lähtöteho:

540 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

muu

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

10.73 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0 %

Antotehokerroin:

0.6

Kokonaistehokkuus:

0 %

Teho eco-toiminnolla:

0 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...50 Hz

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, Schuko

Back-UPS Pro
Luotettava virranvarmistus ja pienempi sähkönkulutus!

Back-UPS RS 900VA (BR900G-GR) mallissa on edistyksellinen energiansäästötoiminto. UPSissa on yksi ”master” pistoke, jonka kautta kontrolloidaan muita pistokkeita, esim. sammutetaan automaattisesti oheislaitteet jos ne ovat pitkään käyttämättä.Tai jos PC sammutetaan, voidaan tarvittaessa katkaista virta automaattisesti kaikilta lisälaitteilta. UPSissa on integroitu LCD näyttö josta käyttäjä saa helposti tarvitsemansa tiedot UPSin tilasta, esim. varakäyntiajan, kuorman, sähköhäiriöt, jännitteen jne.Lisäksi laite tarjoaa luotettavan akku- ja ylijännitesuojauksen, virranmuokkauksen ja uuden sukupolven jännitteentasauksen (Smart AVR) joka pidentää akkujen elinikää ja säästää energiaa.PowerChute -hallintaohjelmisto ja automaattinen alasajo täydentävät kokonaisuuden ja tekevät Back-UPS RS laitteesta ideaalituotteen kodin ja toimiston sähkönsuojaukseen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan