SCHNEIDER ELECTRIC - UPS line-interactive Easy UPS - BVS1000I-GR 1000VA Schuko liit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min
Syöttöjännite - 230...230 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
203 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304338406
Sähkönumero
8411515
Toimittajan tuotenumero
BVS1000I-GR
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
0 min
Syöttöjännite:
230...230 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
Korkeus:
92.5 mm
Lähtöjännite:
230...230 V
Leveys:
160.5 mm
Syvyys:
305 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
2
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Energiankulutus:
14.6 W
Efektiivinen lähtöteho:
600 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)
USB-liitäntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
Toisiovaiheiden lukumäärä:
2
Paino:
5.7 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
0 %
Antotehokerroin:
0.6
Kokonaistehokkuus:
90 %
Teho eco-toiminnolla:
95 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
45...65 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
1
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Easy UPS BVS on kompakti UPS-laite, joka suojaa laitteitasi jännitevaihteluilta ja antaa niille virtaa epävakaissakin sähköolosuhteissa. BVS-sarjan laitteilla pidät kodin ja toimiston elektroniikan päällä vaikka sähköt menisivät poikki. Easy UPS BVS:n avulla voit esimerkiksi pitää modeemin tai reitittimen pitkään virroissa, jolloin säilytät verkkoyhteyden sähkökatkonkin aikana.
- Täydellinen UPS-laite kodin tai toimiston pienlaitteiden suojaukseen ja akkuvarmennukseen
- AVR eli automaattinen jänniteensäätö korjaa syöttöjännitteen turvalliselle tasolle ja pidentää akun elinikää
- UPS viestii tilastaan LED-valolla ja äänimerkeillä, sekä valvoo akun kuntoa
- Laite on kompaktin kokoinen ja se voidaan halutessa kiinnittää helposti seinään tai pöytään
- 4 x CEE 7/3 Schuko akkuvarmennettua lähtöliitäntää
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


