SCHNEIDER ELECTRIC - UPS line-interactive Smart-UPS - SMC1500I-2U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 230...230 V
Ensiövaiheiden lukumäärä - 1
Lähtöjännite - 230...230 V
Näennäinen lähtöteho - 1500 VA
SNMP - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304303718
Sähkönumero
8438375
Toimittajan tuotenumero
SMC1500I-2U
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
230...230 V
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
230...230 V
Näennäinen lähtöteho:
1500 VA
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
89 mm
Leveys:
432 mm
Syvyys:
457 mm
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
6.45 min
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Efektiivinen lähtöteho:
900 W
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
28.64 kg
Verkkohallinta:
ei
UPS-teknologia:
Line-interactive
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
0.05 %
Antotehokerroin:
0.6
Kokonaistehokkuus:
92 %
Teho eco-toiminnolla:
96 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Tuloliitäntä:
muu
Lähtöjen C13 lukumäärä:
4
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Suojamaadoitettujen (CEE 7/3, tyyppi F) lähtöjen lukumäärä:
0
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Smart-UPS C -sarja
Energiatehokas Green mode, hyötysuhde jopa 98%.
Lennossa vaihdettavat akut: yksi liitin – helppo akuston vaihto
Parannettu akuston hallinta: älykäs, lämpötilakompensoitu lataus lisää akuston käyttöikää ja ohjelmisto ennustaa akuston vaihtoajankohdan.
Automaattinen jännitteentasaus: muuntaja tasoittaa jännitteenvaihtelut ilman akuston apua
Informatiivinen LCD-näyttö paikallista hallintaa varten (toimintatilat, tekniset tiedot, hälytykset).


