SCHNEIDER ELECTRIC - UPS line-interactive - Smart-UPS SMT RM 1,5kVA 230V

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1500 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 7.9 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 200 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304333005

Sähkönumero

8438468

Toimittajan tuotenumero

SMT1500RMI2UC

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1500 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

7.9 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

86 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

432 mm

Syvyys:

477 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Energiankulutus:

1000 W

Efektiivinen lähtöteho:

1000 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

4

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

26.1 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0.05 %

Antotehokerroin:

0.6

Kokonaistehokkuus:

94 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

APC Smart-UPS, 1kW/1,5kVA, Räkki 2U, 230V, 4xC13, SmartConnect

APC Smart-UPS SMT-sarjasta sisältää line-interactive -topologian laitteita 750 VA:sta aina 3 kVA:n saakka. Tuoteperheestä löytyy sekä torni- että räkkimallisia laitteita SmartSlot -hallintakorttimahdollisuudella. SMT-sarjan laitteissa on SmartConnect -ominaisuus, joka tarjoaa laitteiden etämonitoroinnin, kustomoitavat hälytykset, vikadiagnostiikan sekä firmware-päivitysten ajamisen.
  • Line-interactive -topologia
  • Puhdas siniaaltomuotoinen syöttötaajuus tehokertoimen korjauksella (PFC)
  • AVR eli automaattinen jännitteensäätö tasaa verkkojännitteen vaihteluita, ilman että laite siirtyy akkukäytölle
  • Optiona hallintakortit: SNMP-kortit AP9640 ja AP9641, Modbus-kortti AP9643 ja relekortti AP9613
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Intuitiivinen LCD-näyttö
  • Green mode -tilan avulla saavutetaan 97 % hyötysuhde energiatehokkuuden maksimoimiseksi
  • Melutaso alle 40 dB metrin päästä mitattuna
  • Takuu laitteella 3 vuotta ja akustolla 2 vuotta

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan