SCHNEIDER ELECTRIC - UPS line-interactive Smart-UPS - SMT1500RMI2U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1500 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 7.9 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 268 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304284758

Sähkönumero

8438358

Toimittajan tuotenumero

SMT1500RMI2U

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1500 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

7.9 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

86 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

432 mm

Syvyys:

457 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Energiankulutus:

1000 W

Efektiivinen lähtöteho:

1000 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

4

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

28.64 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

5 %

Antotehokerroin:

0.65

Kokonaistehokkuus:

94 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

50...50 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...50 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

APC Smart-UPS 1500VA LCD line-interactive UPS, räkkimalli

Smart-UPS -sarja
Energiatehokas Green mode, hyötysuhde jopa 98%.
Lennossa vaihdettavat akut: yksi liitin – helppo akuston vaihto
Parannettu akuston hallinta: älykäs, lämpötilakompensoitu lataus lisää akuston käyttöikää ja ohjelmisto ennustaa akuston vaihtoajankohdan.
Automaattinen jännitteentasaus: muuntaja tasoittaa jännitteenvaihtelut ilman akuston apua.
Informatiivinen LCD-näyttö paikallista hallintaa varten (toimintatilat, tekniset tiedot, hälytykset).
SmartSlot korttipaikka lisälaitteille, esim. verkkokortti: UPSin tiedot, hälytykset ja kontrollointi verkon yli.
Jopa kolme etähallittavaa pistokeryhmää – mahdollista buutata laitteita tai jaksottaa palvelinten alasajo.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan