SCHNEIDER ELECTRIC - UPS line-interactive Smart-UPS - SMT750RMI2U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 750 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 5.27 min
Syöttöjännite - 230...230 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304284765
Sähkönumero
8438361
Toimittajan tuotenumero
SMT750RMI2U
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
750 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
5.27 min
Syöttöjännite:
230...230 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
89 mm
Lähtöjännite:
230...230 V
Leveys:
432 mm
Syvyys:
406 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Energiankulutus:
500 W
Efektiivinen lähtöteho:
500 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
4
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
muu
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
17.27 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
0.05 %
Antotehokerroin:
0.6
Kokonaistehokkuus:
94 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
47...53 Hz
Smart-UPS -sarja
Energiatehokas Green mode, hyötysuhde jopa 98%.
Lennossa vaihdettavat akut: yksi liitin – helppo akuston vaihto
Parannettu akuston hallinta: älykäs, lämpötilakompensoitu lataus lisää akuston käyttöikää ja ohjelmisto ennustaa akuston vaihtoajankohdan.
Automaattinen jännitteentasaus: muuntaja tasoittaa jännitteenvaihtelut ilman akuston apua.
Informatiivinen LCD-näyttö paikallista hallintaa varten (toimintatilat, tekniset tiedot, hälytykset).
SmartSlot korttipaikka lisälaitteille, esim. verkkokortti: UPSin tiedot, hälytykset ja kontrollointi verkon yli.
Jopa kolme etähallittavaa pistokeryhmää – mahdollista buutata laitteita tai jaksottaa palvelinten alasajo.