SCHNEIDER ELECTRIC - UPS line-interactive Smart-UPS - SMX1000I

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 8.6 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 124 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304268635

Sähkönumero

8438159

Toimittajan tuotenumero

SMX1000I

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

8.6 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

89 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

432 mm

Syvyys:

490 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Energiankulutus:

800 W

Efektiivinen lähtöteho:

800 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

22.86 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0.05 %

Antotehokerroin:

0.8

Kokonaistehokkuus:

94 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Smart-UPS X 1000VA LCD line-interactive UPS, räkki/tornimalli

Smart-UPS X -sarja (extended run)
Energiatehokas Green mode, hyötysuhde jopa 98%.
Lennossa vaihdettavat akut: yksi liitin – helppo akuston vaihto
Parannettu akuston hallinta: älykäs, lämpötilakompensoitu lataus lisää akuston käyttöikää ja ohjelmisto ennustaa akuston vaihtoajankohdan.
Automaattinen jännitteentasaus: muuntaja tasoittaa jännitteenvaihtelut ilman akuston apua.
Informatiivinen LCD-näyttö paikallista hallintaa varten (toimintatilat, tekniset tiedot, hälytykset).
SmartSlot korttipaikka lisälaitteille, esim. verkkokortti: UPSin tiedot, hälytykset ja kontrollointi verkon yli.
Jopa kolme etähallittavaa pistokeryhmää – mahdollista buutata laitteita tai jaksottaa palvelinten alasajo.
Lisäakkuja X-malleihin – pidempi varakäyntiaika ulkoisilla akuilla Smart-UPS X -malleihin.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan