SCHNEIDER ELECTRIC - UPS line-interactive - SMVS 2100W/3000VA 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 2.5 min
Syöttöjännite - 165...295 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 998 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304344353
Sähkönumero
8411656
Toimittajan tuotenumero
SMVS3000CAI
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
2.5 min
Syöttöjännite:
165...295 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
240 mm
Lähtöjännite:
220...240 V
Leveys:
180 mm
Syvyys:
455 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Energiankulutus:
2100 W
Efektiivinen lähtöteho:
2100 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
6
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C20
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
25.2 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
10 %
Antotehokerroin:
0.7
Kokonaistehokkuus:
96 %
Teho eco-toiminnolla:
96 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
45...65 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Easy UPS SMVS-sarjan UPS-laitteet on suunniteltu varmistamaan, että kriittiset laitteesi pysyvät toiminnassa myös hyvin epävakaissa sähköolosuhteissa. Sopivia käyttökohteita SMVS-sarjan UPS-laitteille ovat kaikki toimitilat, joissa on käytössä vain yksivaiheista sähköä. Laitteet sopivat suojaamaan esimerkiksi pieniä verkko-ja palvelinlaitekokonaisuuksia, toimiston laitteita sekä työpisteitä tai vaikkapa liiketilan kassajärjestelmiä. Kyseinen UPS syöttää puhdasta siniaaltoista virtaa ja on tyypiltään Line-interactive, eli se kykenee muuttamaan lähtöjännitteen sopivaksi, ennen kuin virta pääsee suojattavalle laitteelle.
- AVR eli automaattinen jännitteensäätö tasaa verkkojännitteen vaihteluita, ilman että laite siirtyy akkukäytölle
- Laaja syöttöjännitealue: 165-295V ± 8V
- Helppolukuinen LCD-näyttö antaa yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa UPS:n tilasta
- USB- ja sarjaporttiliitäntä (RS-232)
- Korttipaikka verkkokortille (APVS9602)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


