SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisäakku Back-UPS Pro - BR24BPG

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 24 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 382 mm

  • Kokonaiskorkeus - 301 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

67 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304268789

Sähkönumero

8438137

Toimittajan tuotenumero

BR24BPG

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

24 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

9000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

382 mm

Kokonaiskorkeus:

301 mm

Leveys:

112 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

2

Malli / Tyyppi:

muu

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-15...45 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

13400 g

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

LISÄAKKU Back-UPS Pro 1500VA UPSille

LISÄAKKU Back-UPS Pro 1500VA UPSille

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan