SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisäakku - Smart-UPS SRT 1-1,5kVA akku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 48 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 864000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 432 mm
Kokonaiskorkeus - 536 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 471 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304330141
Sähkönumero
8438479
Toimittajan tuotenumero
SRT48BP
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
48 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
864000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
432 mm
Kokonaiskorkeus:
536 mm
Leveys:
85 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
muu
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...40 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
29900 g
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Smart-UPS SRT -sarjan tornimallisille 1,0 kVA ja 1,5 kVA laitteille sopiva lisäakusto.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


