SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisäakku - Smart-UPS SRT RM 1-1,5kVA akku

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 48 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 864000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 536 mm

  • Kokonaiskorkeus - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 439 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304330103

Sähkönumero

8438480

Toimittajan tuotenumero

SRT48RMBP

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

48 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

864000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

536 mm

Kokonaiskorkeus:

85 mm

Leveys:

432 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

2

Malli / Tyyppi:

muu

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...40 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

29900 g

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

APC Smart-UPS SRT 1-1,5kVA , räkki, lisäakku

Smart-UPS SRT -sarjan räkkimallisille 1,0 kVA ja 1,5 kVA laitteille sopiva lisäakusto.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan