SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisäakku - SRT 3kVA akku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 96 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 5000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 594 mm
Kokonaiskorkeus - 432 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
204 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304317722
Sähkönumero
8438427
Toimittajan tuotenumero
SRT96BP
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
96 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
5000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
594 mm
Kokonaiskorkeus:
432 mm
Leveys:
85 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
16
Malli / Tyyppi:
muu
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...40 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
40600 g
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Lisäakku Smart-UPS SRT 3kVA tornimallisille laitteille. Lisäakusto mahdollistaa varakäyntiajan kasvattamisen pidempien sähkökatkojen varalta.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


