SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisäakku - SRT RM 2,2kVA akku

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 72 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 720000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 594 mm

  • Kokonaiskorkeus - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

187 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304317715

Sähkönumero

8438426

Toimittajan tuotenumero

SRT72RMBP

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

72 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

720000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

594 mm

Kokonaiskorkeus:

85 mm

Leveys:

432 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

2

Malli / Tyyppi:

muu

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...40 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

33900 g

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

APC Smart-UPS SRT 2,2kVA, räkki, lisäakku

Lisäakku Smart-UPS SRT 2,2kVA räkkimallisille laitteille. Lisäakusto mahdollistaa varakäyntiajan kasvattamisen pidempien sähkökatkojen varalta.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan