SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisäakku - SRT RM 3kVA akku

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 96 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 960000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 594 mm

  • Kokonaiskorkeus - 432 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

204 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304317739

Sähkönumero

8438428

Toimittajan tuotenumero

SRT96RMBP

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

96 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

960000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

594 mm

Kokonaiskorkeus:

432 mm

Leveys:

85 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

2

Malli / Tyyppi:

lyijy

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...40 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

40600 g

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

APC Smart-UPS SRT 3kVA, räkki, lisäakku

Lisäakku Smart-UPS SRT 3kVA räkkimallisille laitteille. Lisäakusto mahdollistaa varakäyntiajan kasvattamisen pidempien sähkökatkojen varalta.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan