SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisäakku - SRVS-KRI 10kVA akusto

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 192 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 710 mm

  • Kokonaiskorkeus - 87 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304343486

Sähkönumero

8411553

Toimittajan tuotenumero

SRVS192RBP-9A

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

192 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

9000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

710 mm

Kokonaiskorkeus:

87 mm

Leveys:

438 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

32

Malli / Tyyppi:

lyijy

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-15...40 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

53000 g

Easy UPS SRVS akusto 10kVA, yhden akun tehomoduulille, räkki

Tämä 192V:n akusto on yhteensopiva räkkimallisen 10kVA:n Easy UPS SRVS tehomoduulin kanssa (SRVSPM10KRI). Akusto vaatii erillisen räkkikiskon (SRVSRK2). Akustolla on 2 vuoden takuu.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan