SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisäakku - SRVS-KRI 6kVA akusto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 192 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 7000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 710 mm
Kokonaiskorkeus - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
243 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304343479
Sähkönumero
8411556
Toimittajan tuotenumero
SRVS192RBP-7A
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
192 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
7000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
710 mm
Kokonaiskorkeus:
87 mm
Leveys:
438 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
16
Malli / Tyyppi:
lyijy
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-15...40 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
47000 g
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tämä 192V:n akusto on yhteensopiva räkkimallisen 6kVA:n Easy UPS SRVS tehomoduulin kanssa (SRVSPM6KRI). Akusto vaatii erillisen räkkikiskon (SRVSRK2). Akustolla on 2 vuoden takuu.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


