SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisävaruste - PPS Aurinkopaneeli 100W

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisävaruste - PPS Aurinkopaneeli 100W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Huipputeho - 1 Wp

  • Oikosulkuvirta - 5.55 A

  • Avoimen virtapiirin jännite - 24.39 V

  • Pituus - 1725 mm

  • Leveys - 420 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304736813

Sähkönumero

8411736

Toimittajan tuotenumero

PSP100

Tukkuerä

1

Huipputeho:

1 Wp

Oikosulkuvirta:

5.55 A

Avoimen virtapiirin jännite:

24.39 V

Pituus:

1725 mm

Leveys:

420 mm

Järjestelmäjännite (maks.):

20.63 V

Kennon materiaali:

yksikiteinen

Moduulin tehokkuuskerroin:

100 %

Maksimitehopisteen virta (MPP):

5.55 A

Kennojen lukumäärä:

1

Maksimitehopisteen jännite (MPP):

20.63 V

Moduulin rakenne:

Lasifolio

Kehyksellä:

ei

Tehon toleranssi:

100...100 %

Lämpötilakerroin Pmpp:

100 %/K

Korkeus:

5 mm

Kaapelin pituus:

1 mm

Rungon/kehyksen väri:

musta

Lämpötilakerroin Uoc:

100 %/K

Lämpötilakerroin Isc:

100 %/K

Ohitusdiodien määrä:

1

Paino:

3.8 kg

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

0...0 °C

Paluuvirran kuorma:

1 A

Soveltuu pystysuoraan/yläpuoliseen lasitukseen:

ei

Lasi heijastuksenestopinnoitteella:

ei

Väri kenno:

musta

Väri takakappale:

musta

Schneider OffGrid kannettava aurinkopaneeli, 100 W