SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisävaruste - PPS Aurinkopaneeli 200W

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisävaruste - PPS Aurinkopaneeli 200W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Huipputeho - 1 Wp

  • Oikosulkuvirta - 11.17 A

  • Avoimen virtapiirin jännite - 24.97 V

  • Pituus - 2425 mm

  • Leveys - 550 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304736820

Sähkönumero

8411737

Toimittajan tuotenumero

PSP200

Tukkuerä

1

Huipputeho:

1 Wp

Oikosulkuvirta:

11.17 A

Avoimen virtapiirin jännite:

24.97 V

Pituus:

2425 mm

Leveys:

550 mm

Järjestelmäjännite (maks.):

20.97 V

Kennon materiaali:

yksikiteinen

Moduulin tehokkuuskerroin:

100 %

Maksimitehopisteen virta (MPP):

11.17 A

Kennojen lukumäärä:

1

Maksimitehopisteen jännite (MPP):

20.97 V

Moduulin rakenne:

Lasifolio

Kehyksellä:

ei

Tehon toleranssi:

100...100 %

Lämpötilakerroin Pmpp:

100 %/K

Korkeus:

5 mm

Kaapelin pituus:

1 mm

Rungon/kehyksen väri:

musta

Lämpötilakerroin Uoc:

100 %/K

Lämpötilakerroin Isc:

100 %/K

Ohitusdiodien määrä:

1

Paino:

7 kg

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

0...0 °C

Paluuvirran kuorma:

1 A

Soveltuu pystysuoraan/yläpuoliseen lasitukseen:

ei

Lasi heijastuksenestopinnoitteella:

ei

Väri kenno:

musta

Väri takakappale:

musta

Schneider OffGrid kannettava aurinkopaneeli, 200 W