SCHNEIDER ELECTRIC - UPS offline Back-UPS CS - BK500EI

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 500 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3.4 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

251 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304016359

Sähkönumero

8438105

Toimittajan tuotenumero

BK500EI

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

500 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

3.4 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

Korkeus:

165 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

91 mm

Syvyys:

284 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

300 W

Efektiivinen lähtöteho:

300 W

UPS-teknologia:

offline

Lähtöjen C13 lukumäärä:

4

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

6.27 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0 %

Antotehokerroin:

0.6

Kokonaistehokkuus:

0 %

Teho eco-toiminnolla:

0 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...50 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Back-UPS CS 500VA offline UPS

BACK-UPS CS
Luotettava sähkönsuojaus kotiin ja toimistoon.



Back-UPS sarja suojaa kodin ja toimiston PC:n sähkökatkoilta, sähköhäiriöiltä ja jännitepiikeiltä – jopa salamaniskulta. PowerChute Personal Edition ohjelmisto (Windows/Mac) ilmoittaa häiriöistä ja katkoista sekä tallentaa keskeneräiset työt ja ajaa tietokoneen hallitusti alas pitkän sähkökatkon sattuessa. Sisältää puhelin/modeemi/ADSL linjan suojauksen ja €100 000 laitesuojavakuutuksen (koskee kotitalouksia, ei yrityksiä).



Yleiset ominaisuudet: Ylijännitesuojatut lähdöt, käyttäjän vaihdettavat akut, automaattinen itsetestaus, visuaaliset ja äänihälytykset, modeemi/fax/DSL linjan ylijännitesuojaus, USB kommunikointi, sarjakaapeli tilauksesta.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan