SCHNEIDER ELECTRIC - UPS offline Back-UPS ES - BE400-GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 230...230 V
Ensiövaiheiden lukumäärä - 1
Lähtöjännite - 230...230 V
Näennäinen lähtöteho - 400 VA
SNMP - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304233367
Sähkönumero
8438271
Toimittajan tuotenumero
BE400-GR
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
230...230 V
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
230...230 V
Näennäinen lähtöteho:
400 VA
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
86 mm
Leveys:
230 mm
Syvyys:
285 mm
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
5.3 min
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Toisiotaajuus:
50...50 Hz
Efektiivinen lähtöteho:
240 W
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
5.4 kg
Verkkohallinta:
ei
UPS-teknologia:
offline
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
0 %
Antotehokerroin:
0.6
Kokonaistehokkuus:
0 %
Teho eco-toiminnolla:
0 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Tuloliitäntä:
muu
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Suojamaadoitettujen (CEE 7/3, tyyppi F) lähtöjen lukumäärä:
0
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Back-UPS ES
Back-UPS ES (BE400-GR) helpottaa virranhallintaa ja säästää sähkölaskussa. Back-UPS ES yhdistää aiempien mallien luotettavuuden ja hyväksi todetun käytettävyyden uuteen teknologiaan. UPSin tekniikka on suunniteltu kokonaan uudelleen jotta se kuluttaisi mahdollisimman vähän virtaa. Kuitenkin akussa on riittävästi tehoa pitämään kytketyt laitteet käynnissä normaalien sähkökatkojen yli.Laitteessa on yksi \"master\" pistoke, jonka kautta kontrolloidaan muita pistokkeita, esim. sammutetaan automaattisesti oheislaitteet jos ne ovat pitkään käyttämättä tai kytketään oheislaitteet pois päältä kun päälaitteesta katkaistaan virta.
MB-lehden numerossa 10/2014 vertailtiin edullisia ja kotikäyttöön sopivia UPS-laitteita. Vertailussa oli mukana seitsemän 500-600 VA teholuokan laitetta (APC by Schneider Electric, Eaton, Riello ja Socomec). Testin voittajaksi tuli APC Back-UPS Pro 550 ja toiseksi sijoittui tämän tuotteen yhtä kokoa isompi laite, APC Back-UPS ES 550. Siinä kiitosta saivat erityisesti hyvä hyötysuhde ja laitteen schukolähdöt, joissa on tilaa latureille ja kookkaillekin pistokkeille. Laite sai hinta-laatu –suhteesta merkinnän ”Erinomainen rahanvastine” ja neljällä tähdellään maininnan ”Varma valinta”.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


