SCHNEIDER ELECTRIC - UPS offline - PPS 300W 230V Schuko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Max. tulojännite DC - 30 V
Max. sisääntulovirta DC - 8 A
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Taajuus - 50/60 Hz
Lähtöjännite AC - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304736875
Sähkönumero
8411733
Toimittajan tuotenumero
PPS330-GR
Tukkuerä
1
Max. tulojännite DC:
30 V
Max. sisääntulovirta DC:
8 A
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Taajuus:
50/60 Hz
Lähtöjännite AC:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Akun tyyppi:
litium-ioni
Enimmäislähtövirta DC:
10 A
Akun nimelliskapasiteetti:
0.332 kWh
AC-nimellislähtöteho:
0.3 kW
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
0.332 kWh
Käyttölämpötila:
20...70 °C
Lyhytkestoinen huippukuorma:
1 kW
Maksimilatausvirta:
1 A
Enimmäispurkausvirta:
1 A
Latausteho (maksimi):
1 kW
Purkausteho (maksimi):
1 kW
Max. purkaussyvyys:
100 %
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Hätäsähkö (maksimi):
1 kW
Ylikuorma-/lämpösuojattu:
kyllä
Näyttö:
Integroitu
Kuormituksen hallinta:
kyllä
Etäluettava:
ei
MPP-seuraimien lukumäärä:
1
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
100...100 V
Wi-Fi-verkkoyhteys:
ei
USB-liitäntä:
ei
Kommunikaatioliitäntä internet Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
CANOpen liityntä:
ei
Wi-Fi-tiedonsiirto:
ei
Bluetooth-tiedonsiirto:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Leveys:
163 mm
Korkeus:
153 mm
Syvyys:
223 mm
Melutaso:
0 dB(A)
Max. hyötysuhde:
100 %
Energianhallintatoiminnon kuormituksen huippurajoitus:
ei
Energianhallintatoiminto oman kulutuksen optimointi:
ei
Sallittu suhteellinen kosteus:
50...60 %
Hyötysuhde (EU):
100 %
Tiedonsiirtoprotokolla:
muu


