SCHNEIDER ELECTRIC - UPS onlin Smart-UPS Online SRT - SRT10KRMXLI

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 10000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3.45 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 619 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304304265

Sähkönumero

8438387

Toimittajan tuotenumero

SRT10KRMXLI

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

10000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

3.45 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

263 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

432 mm

Syvyys:

715 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

10000 W

Efektiivinen lähtöteho:

10000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

muu

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

111.82 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0.02 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

88 %

Teho eco-toiminnolla:

94 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

APC Smart-UPS, 10kW/10kVA, Räkki 6U, 230V, 6xC13+4xC19+riviliitin, SNMPverkkokortti

Smart-UPS SRT UPS-laitteet tarjoavat huippuluokan virransuojauksen palvelin- ja tuotantoympäristön laitteille. Smart UPS SRT -sarjan laitteet suojaavat toiminnalle kriittisiä laitteistojasi kaikilta sähköverkon häiriöiltä. Laitteen tuottama virta on täysin riippumatonta verkkosähkön jännite- ja taajuusvaihteluista Online-kaksoismuunnostekniikan ansiosta. Smart-UPS SRT UPSeissa ei myöskään ole viivettä siirryttäessä akkusyötölle sähkökatkon sattuessa.
  • Online-kaksoismuunnostekniikka tarjoaa katkeamattoman ja puhtaan sähkönsyötön
  • Puhdas siniaaltomuotoinen syöttötaajuus tehokertoimen korjauksella (PFC)
  • Älykäs akustonhallinta lämpötilan huomioivalla latauksella
  • Optiona hallintakortit: SNMP-kortit AP9640 ja AP9641, Modbus-kortti AP9643 ja relekortti AP9613
  • Mahdollisuus varakäyntiajan pidentämiseen lisäakuston SRT48RMBP avulla
  • ECO Mode -tila parantaa laitteen energiatehokkuutta
  • Intuitiivinen ja informatiivinen LCD-näyttö
  • Takuu 3 vuotta tehomoduulilla ja 2 vuotta akustolla

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan