SCHNEIDER ELECTRIC - UPS onlin Smart-UPS Online SRT - SRT10KXLI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 10000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3.45 min
Syöttöjännite - 230...230 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 597 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304304272
Sähkönumero
8438386
Toimittajan tuotenumero
SRT10KXLI
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
10000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
3.45 min
Syöttöjännite:
230...230 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
432 mm
Lähtöjännite:
230...230 V
Leveys:
263 mm
Syvyys:
715 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Energiankulutus:
10000 W
Efektiivinen lähtöteho:
10000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
muu
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
ei
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
111.82 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
0.02 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
88 %
Teho eco-toiminnolla:
94 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Smart-UPS SRT UPS-laitteet tarjoavat huippuluokan virransuojauksen palvelin- ja tuotantoympäristön laitteille. Smart UPS SRT -sarjan laitteet suojaavat toiminnalle kriittisiä laitteistojasi kaikilta sähköverkon häiriöiltä. Laitteen tuottama virta on täysin riippumatonta verkkosähkön jännite- ja taajuusvaihteluista Online-kaksoismuunnostekniikan ansiosta. Smart-UPS SRT UPSeissa ei myöskään ole viivettä siirryttäessä akkusyötölle sähkökatkon sattuessa.
- Online-kaksoismuunnostekniikka tarjoaa katkeamattoman ja puhtaan sähkönsyötön
- Puhdas siniaaltomuotoinen syöttötaajuus tehokertoimen korjauksella (PFC)
- Älykäs akustonhallinta lämpötilan huomioivalla latauksella
- Optiona hallintakortit: SNMP-kortit AP9640 ja AP9641, Modbus-kortti AP9643 ja relekortti AP9613
- Mahdollisuus varakäyntiajan pidentämiseen lisäakuston SRT48RMBP avulla
- ECO Mode -tila parantaa laitteen energiatehokkuutta
- Intuitiivinen ja informatiivinen LCD-näyttö
- Takuu 3 vuotta tehomoduulilla ja 2 vuotta akustolla
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


