Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online - APC Easy UPS SRV RM 1000VA 230

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online - APC Easy UPS SRV RM 1000VA 230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304436881

Sähkönumero

8411741

Toimittajan tuotenumero

SRV1KRI-E

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

0 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

86 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

438 mm

Syvyys:

312 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

900 W

Efektiivinen lähtöteho:

900 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

muu

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

11500 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0 %

Antotehokerroin:

0.9

Kokonaistehokkuus:

94 %

Teho eco-toiminnolla:

94 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

APC Easy UPS On-Line, 1000VA/900W, Rackmount 2U, 230V, 3x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD, W/O rail kit