SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online - APC SRV 3000VA 230V Long Power

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online - APC SRV 3000VA 230V Long Power

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 2700 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304450894

Sähkönumero

8411748

Toimittajan tuotenumero

SRVPM3KIL-E

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

2700 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

0 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

238 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

145 mm

Syvyys:

400 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

2700 W

Efektiivinen lähtöteho:

2700 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

muu

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

8200 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0 %

Antotehokerroin:

0.9

Kokonaistehokkuus:

94 %

Teho eco-toiminnolla:

94 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

APC Easy UPS On-Line, 3kVA/2.7kW, Tower, 230V, 6x IEC C13 + 1x IEC C19 outlets, Intelligent Card Slot, LCD, Extended runtime, No Battery