SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online - Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 20000 VA
Syöttöjännite - 380...415 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 1400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304340782
Sähkönumero
8411660
Toimittajan tuotenumero
E3SUPS20KHB
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
20000 VA
Syöttöjännite:
380...415 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
1400 mm
Lähtöjännite:
380...415 V
Leveys:
380 mm
Syvyys:
907 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
3
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
20000 W
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
muu
Toisiovaiheiden lukumäärä:
3
Paino:
122 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
3 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
95 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä tukee helppo käyttöönottoa
- 96 % hyötysuhde kaksoismuunnostekniikalla ja 99 % hyötysuhde ECO-moodilla
- Edestä ja takaa huollettava laite mahdollistaa helpon huollettavuuden
- Laaja valikoima erilaisia optioita NMC-kortista aina ulkoisiin ohituskytkimiin
- EcoStruxure-yhteensopiva – monitorointimahdollisuus matkapuhelinsovelluksella




