SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online - Easy UPS 3S 30kVA 400V 3:3

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 30000 VA

  • Syöttöjännite - 380...415 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 1400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304340812

Sähkönumero

8411661

Toimittajan tuotenumero

E3SUPS30KHB

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

30000 VA

Syöttöjännite:

380...415 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

1400 mm

Lähtöjännite:

380...415 V

Leveys:

500 mm

Syvyys:

996 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

3

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

30000 W

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

muu

Toisiovaiheiden lukumäärä:

3

Paino:

152 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

3 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

95 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Easy UPS 3S 30kVA 400V 3:3 sisäisille akuille Easy UPS 3S 30 kVA on energiatehokas 3-vaiheinen UPS kilpailukykyisillä teknisillä ominaisuuksilla, joka sopii esimerkiksi tuotantolaitosten tai toimitilojen sähkönsyötön varmennukseen. Tässä 3:3 mallissa on 400 V:n tulo- ja lähtöjännite. Easy UPS 3S -sarjan laitteet ovat helppo asentaa, käyttää, ylläpitää ja huoltaa. Laite sisältää pölysuodattimen ja pinnoitetut piirilevyt vaativiin ympäristöihin. Kyseinen malli on tarkoitettu sisäisille akuille ja se toimitetaan ilman akkuja, jolloin varakäyntiaika on helposti skaalattavissa. Akuston modulaarisuus tekee asennuksesta ja vaihdosta vaivatonta.
  • Helppokäyttöinen käyttöliittymä tukee helppo käyttöönottoa
  • 96 % hyötysuhde kaksoismuunnostekniikalla ja 99 % hyötysuhde ECO-moodilla
  • Edestä ja takaa huollettava laite mahdollistaa helpon huollettavuuden
  • Laaja valikoima erilaisia optioita NMC-kortista aina ulkoisiin ohituskytkimiin
  • EcoStruxure-yhteensopiva – monitorointimahdollisuus matkapuhelinsovelluksella