SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online - Easy UPS 3S 40kVA 400V 3:3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 40000 VA
Syöttöjännite - 380...415 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 1400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
49 764 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304340829
Sähkönumero
8411662
Toimittajan tuotenumero
E3SUPS40KHB
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
40000 VA
Syöttöjännite:
380...415 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
1400 mm
Lähtöjännite:
380...415 V
Leveys:
500 mm
Syvyys:
996 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
3
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
40000 W
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
muu
Toisiovaiheiden lukumäärä:
3
Paino:
158 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
3 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
95 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Easy UPS 3S 40 kVA on energiatehokas 3-vaiheinen UPS kilpailukykyisillä teknisillä ominaisuuksilla, joka sopii esimerkiksi tuotantolaitosten tai toimitilojen sähkönsyötön varmennukseen. Tässä 3:3 mallissa on 400 V:n tulo- ja lähtöjännite. Easy UPS 3S -sarjan laitteet ovat helppo asentaa, käyttää, ylläpitää ja huoltaa. Laite sisältää pölysuodattimen ja pinnoitetut piirilevyt vaativiin ympäristöihin. Kyseinen malli on tarkoitettu sisäisille akuille ja se toimitetaan ilman akkuja, jolloin varakäyntiaika on helposti skaalattavissa. Akuston modulaarisuus tekee asennuksesta ja vaihdosta vaivatonta.
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä tukee helppo käyttöönottoa
- 96 % hyötysuhde kaksoismuunnostekniikalla ja 99 % hyötysuhde ECO-moodilla
- Edestä ja takaa huollettava laite mahdollistaa helpon huollettavuuden
- Laaja valikoima erilaisia optioita NMC-kortista aina ulkoisiin ohituskytkimiin
- EcoStruxure-yhteensopiva – monitorointimahdollisuus matkapuhelinsovelluksella
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


